E-SDUCR 10-2 HEAD Capete de alezat cu șuruburi interschimbabile care suportă Plăcuţe rombice de 55° cu joc pozitiv de 7° montate pe bare de carbură

Cod articol: 3602218
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602218
EAN / GTIN 7291075178258
Număr producător 3602218
L-Număr L23990 863

Descriere

Descriere:

Capete de alezat cu șuruburi interschimbabile care suportă Plăcuţe rombice de 55° cu joc pozitiv de 7° montate pe bare de carbură

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea funcţională (WF): 0.43″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 0.787″
  • Lungime totală (OAL): 7″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -8 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 1.17″
  • Înălțimea cozii (H): 0.59″

Produse potrivite

Inserţii