• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-SDUCR 10-2 HEAD Auswechselbare Bohrstangen-Köpfe mit Schraubenklemmung für positive 55°-rhombische WSP mit 7° Freiwinkel.

Artikel-Nr.: 3602218
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602218
EAN / GTIN 7291075178258
Herstellernummer 3602218
L-Nummer L23990 863

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Dmin Abstechen 0.787″ ,Gesamtlänge (OAL) 7″ ,Schafthöhe (H) 0.59″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.43″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Dmin Abstechen 0.787″
  • Gesamtlänge (OAL): 7″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -8 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.17″
  • Schafthöhe (H): 0.59″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten