• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

E-SDUCR 10-2 HEAD Cabezales de mandrinar intercambiables con tornillo de fijación que llevan plaquitas rómbicas de 55° con juego positivo de 7° montadas en barras de metal duro

Número de artículo: 3602218
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602218
EAN / GTIN 7291075178258
Número del fabricante 3602218
Número L L23990 863

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.787″ ,Longitud total (OAL) 7″ ,Altura del mango (H) 0.59″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.43″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.787″
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -8 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1.17″
  • Altura del mango (H): 0.59″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles