Bac de fixare paralel, Lăţimea bacurilor: 48mm

Cod articol: 360085 48
Reducere
537,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 48 mm
Forţa de strângere 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Moment 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
Cursă max. 3 mm
Şurub de strângere TX30
Şurub de aripă SW1 4 mm
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 360085 48
EAN / GTIN 4045197482419
Număr producător 360085 48
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Măsuri fixe variabile posibile datorită grinzilor de susţinere în cruce.

Adaptat pentru:

Grindă de susţinere Cod 360080.

Notă:

Se folosesc pentru grinzi de susţinere începând cu Rev. 3 (consultaţi figura)! Lăţimea punţii de pe grinzile pentru fixare multiplă nu trebuie să depăşească 5 mm.