Suport fix adaptabil, Tip: 2

Cod articol.: 360060 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
Denumirea producătorului Flexspanner fest, Typ: 2
Diametru exterior 80 mm
Tip produs Element de strângere nespecificat
Lungime corp de bază L3 144 mm
Lățime corpuri de bază B3 99 mm
Înălțime corp de bază H3 125 mm
Cuplu max. 10 Nm
Cu alezaj da
Cu șurub / filet da
Pentru canale în T da
Material oțel
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 360060 2
EAN / GTIN 4045197816122
Număr producător 360060 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Corp de bază din oțel cu con integrat din oțel.
  • Mecanism de prindere mecanic.
  • Prin strângerea şurubului lateral de strângere, componenta este strânsă și fixată axial cu bolțul de pretensionare corespunzător prin intermediul a 2 pene de fixare.
  • Fixarea prin gheare de strângere, piuliţe în T sau sistem de strângere în punctul zero este posibilă cu ajutorul bolțului de pretensionare Cod 360066.
  • Orificul pentru sistemul de strângere în punctul zero există deja.
Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Aplicaţie:

Poziționare simplă și exactă pe masa maşinii. Fixarea de componente complexe de ex. în producția de profiluri.

Accesorii opţionale:

Bolţ de pretensionare Cod 360025 pentru Ref. 120, cheie dinamometrică 656050 Ref. 60, element de înălţare Cod 360068.