Flexspanner vast, Type: 1

Artikelnummer: 360060 1
Korting
€ 853,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
Buiten-⌀ D 80 mm
Lengte L 144 mm
Breedte B 99 mm
Hoogte H 100 mm
Draaimoment 10 Nm
Type 1
Producttype Spanelement

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360060 1
EAN/GTIN 4045197816139
Nummer fabrikant 360060 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Stalen basisdeel met geïntegreerde, geheel stalen conus.
  • Mechanisch klemmechanisme.
  • Door het aandraaien van de zijdelingse spanschroef wordt het onderdeel met de desbetreffende spanpen via 2 klemwiggen axiaal ingetrokken en gespannen.
  • Bevestiging via spanklemstukken, T-groefstukken of nulpuntspansysteem door middel van spanpen nr. 360066 mogelijk.
  • Boring voor nulpuntspansysteem reeds aanwezig.
De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Toepassing:

Eenvoudige en exacte positionering op de machinetafel. Spannen van complexe onderdelen bijvoorbeeld in de matrijzenbouw.

Accessoires:

Spanpen nr. 360025 voor maat 120, momentsleutel nr. 656050 maat 60, hoogte-element nr. 360068.

Downloads en documenten

Geschikte producten