{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
ZeroClamp
|
|
| Denominación del fabricante |
Flexspanner fest, Typ: 1
|
|
| Diámetro exterior |
80 mm
|
|
| Tipo de producto |
Elemento de sujeción sin especificar
|
|
| Longitud del cuerpo base L3 |
144 mm
|
|
| Anchura cuerpo de base B3 |
99 mm
|
|
| Altura del cuerpo base H3 |
100 mm
|
|
| Par máx. |
10 Nm
|
|
| Con perforación |
sí
|
|
| Con tornillo / rosca |
sí
|
|
| Para ranuras en T |
sí
|
|
| Material |
acero
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 360060 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197816139 | |
| Número del fabricante | 360060 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |