Adaptor ZeroClamp pentru portscule SK (DIN 69871), Recomandat pentru ⌀ capului de strângere: 120mm

Cod articol: 360042 120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru ⌀ capului de strângere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
Recomandat pentru ⌀ capului de strângere 120 mm
Înălţime structură H 77 mm
Număr de găuri pentru bolţuri de pretensionare 1
Recomandat pentru SK40
Tip produs Portsculă

Identificare și clasificare

Cod articol 360042 120
EAN / GTIN 4045197518743
Număr producător 360042 120
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Aplicaţie:

Poate fi folosit orizontal şi vertical. Prinderea pieselor de prelucrat cu ajutorul portsculei SK (DIN69871) (de ex., ER, OZ etc.). Bolţurile de pretensionare sunt înşurubate de jos cu adaptorul pentru fixarea portsculei. Indicat în special pentru piese mici filigranate sau rotunde.

Adaptat pentru:

Flanşe de strângere ⌀ 90, ⌀ 120 respectiv ⌀ 138 mm cu gaură de indexare.

Notă:

Bolţ de pretensionare Cod 360025 Ref. 14M12/90 pentru ⌀ 90 mm.
Bolţ de pretensionare Cod 360025 Ref. 18M16 pentru ⌀ 120 mm.
Bolţ de pretensionare Cod 360025 Ref 18M16/138 pentru ⌀ 138 mm.
Se comandă separat!