Adaptador ZeroClamp para portaherramientas SK (DIN 69871), Apropiado para ⌀ del disco de sujeción: 120mm

Número de artículo: 360042 120
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Apropiado para ⌀ del disco de sujeción (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ZeroClamp
Denominación del fabricante ZeroClamp Adapter für SK (DIN 69871) Werkzeugaufnahmen
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo SK 40
Adaptador página 1 SK 40
Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Altura total H1 77 mm
Norma DIN 69871
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 360042 120
EAN / GTIN 4045197518743
Número del fabricante 360042 120
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Aplicación:

De aplicación horizontal y vertical. Sujeción de piezas de trabajo por medio de portaherramientas SK (DIN 69871) (p. ej. ER, OZ etc.). El perno de sujeción se enrosca desde abajo a través del adaptador para fijar el portaherramientas. Particularmente apto para piezas pequeñas y delicadas o redondas.

Idóneo para:

Discos de sujeción ⌀ 90, ⌀ 120 o ⌀ 138 mm con taladro de indexación.

Nota:

Tirante n.º 360025 tam. 14M12/90 para ⌀ 90 mm.
Tirante n.º 360025 tam. 18M16 para ⌀ 120 mm.
Tirante n.º 360025 tam. 18M16/138 para ⌀ 138 mm.
¡Pedir por separado!

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos