Dispoziziv pentru montarea sculelor, PSC, Pentru referinţa suportului: 50

Cod articol.: 358698 50
Reducere
289,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru referinţa suportului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru montare PSC 50
Rabatabil da
Zonă de rabatare maximă 90 grade
Material aluminiu
Tip produs Dispozitiv de montaj

Identificare și clasificare

Cod articol 358698 50
EAN / GTIN 4069515055147
Număr producător 358698 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă din aluminiu.
  • 0°-45°-90°/+45°+90° indexabilă.
  • Strângerea sculelor cu ajutorul unei manete de fixare.

Aplicaţie:

Pentru montare pe bancul de lucru.

Adaptat pentru:

Tip SK – pentru DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 şi ANSI.