M2, 5 kg, greutate bloc Eco, fontă

Cod articol.: 356-76
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Etalon de verificare
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 356-76
EAN / GTIN 4045761241756
Număr producător 356-76
L-Număr L40250 2384
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Caracteristică:

  • OIML Clasa M2
  • Valoare nominală 5 kg
  • Bloc Eco
  • Fontă lăcuită

Notă:

  • M2, 5 kg, greutate bloc Eco, fontă lăcuită, cantitate maximă posibilă pe palet: 140, tarif fix (max. 300 kg): max.60
  • Atunci când se comandă greutăți calibrate, trebuie comandată o husă contra cost, deoarece marca de calibrare este atașată la aceasta