Poids spécifique 356-76, Classe OIML M2, Valeur nominale 5 kg, Bloc Eco, Fonte laquée

Réf.: 356-76
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
Type de produit etalon de contrôle
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 356-76
EAN / GTIN 4045761241756
Réf. fabricant 356-76
Article hors catalogue L40250 2384
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Caractéristique(s):

  • Classe OIML M2
  • Valeur nominale 5 kg
  • Bloc Eco
  • Fonte laquée

Remarque(s):

  • M2, 5 kg, poids bloc éco, fonte laquée, quantité maximale possible par palette : 140, forfait (max. 300 kg) : max.60
  • Lors de la commande de poids vérifiés il faut commander un étui à titre payant, car c'est sur celui-ci que sera apposée la marque de vérification