• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Peso de prueba 356-76, Clase OIML M2, Valore nominale 5 kg, Bloque Eco, Hierro fundido lacado

Número de artículo: 356-76
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Peso complementario

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 356-76
EAN / GTIN 4045761241756
Número del fabricante 356-76
Número L L40250 2384

Descripción

Característica:

  • Clase OIML M2
  • Valore nominale 5 kg
  • Bloque Eco
  • Hierro fundido lacado

Nota:

  • M2, 5 kg, Pesa de bloque Eco, hierro fundido lacado, cantidad máxima posible por palé: 140, Tarifa plana (máx. 300 kg): máx.60
  • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios