Cămașă cu mânecă lungă ignifugă L

Cod articol.: 348317379900L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Procentul de țesătură, Bumbac 39 %
Procentul de țesătură, Modacrilic 60 %
Procentul de țesătură, Fibre antistatice 1 %
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Fibre antistatice; Bumbac; Modacrilic
Densitatea ţesăturii 210 g/m2
Tip produs Cămaşă
Mărimi internaţionale L
Tipul de aplicare Materiale ignifuge
Forma potrivită Situat aproape
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici antistatic
Standard EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 348317379900L
EAN / GTIN 7330509726648
Număr producător 348317379900L
L-Număr L00980 4703
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
60% modacrilic, 39% bumbac, 1% fibră antistatică, jerseu simplu, rezistent la flacără, antistatic 210g/m²

Detalii
Gât rotund
Etichete de certificare externă

Finisaj
Brățară la capătul mânecii

Descriere:

  • Tricoul cu mânecă lungă, rezistent la flăcări, într-o țesătură subțire, extrem de confortabilă
  • Scurt rotund, cusături întărite la gât și umeri, precum și la manșete
  • Certificat conform EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2, Clasa 1
  • EBT: 6,4cal/cm²

Standard:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²