Vlamvertragend T-shirt lange mouwen L

Artikelnummer: 348317379900L
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
Kleur schwarz
Uniseks-maat L
Producttype Vlamwerend shirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 348317379900L
EAN/GTIN 7330509726648
Nummer fabrikant 348317379900L
L-nummer L00980 4703

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
60% modacryl, 39% katoen, 1% antistatische vezel, single jersey, vlamwerend, antistatisch 210g/m²

Details
Ronde hals
Externe keurmerken

Afwerking
Handsluiting aan mouwuiteinde

Omschrijving:

  • Vlamwerend t-shirt met lange mouwen van een dunne stof die uiterst comfortabel is
  • Ronde hals, versterkte nek- en schoudernaden en manchetten
  • Gecertificeerd onder EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2, klasse 1
  • EBT: 6,4cal/cm²

Norm:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten