• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Srajca z dolgimi rokavi, ki zavira ogenj L

Št. art.: 348317379900L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Delež tkanine, bombaž 39 %
Delež tkanine, modakril 60 %
Delež tkanine, antistatična vlakna 1 %
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva črna
Sestava tkanine antistatična vlakna; bombaž; modakril
Gostota tkanine 210 g/m2
Vrsta izdelka majica
Mednarodna velikost L
Vrsta uporabe zaščita pred ognjem
Prilagodljivost ozko prilegajoče
Spol Univerzalne
Dolžina rokavov z dolgimi rokavi
Lastnosti antistatik
Standard EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 348317379900L
EAN/GTIN 7330509726648
Številka proizvajalca 348317379900L
L-število L00980 4703
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:


Glavni material
60 % modakril, 39 % bombaž, 1 % antistatična vlakna, enojni jersey, negorljiv, antistatičen 210 g/m²

Podrobnosti
Okoli vrat
Zunanje certifikacijske oznake

Zaključek
Zapestnica na koncu rokava

Opis:

  • Odporna majica z dolgimi rokavi iz tanke tkanine, ki je izjemno udobna
  • Kolesast izrez, ojačani vratni in ramenski šivi ter manšete
  • Certificirana po standardih EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2, razred 1
  • EBT: 6,4cal/cm²

Standard:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²