Roată de rectificare sferică dreaptă 200x25x50.8 A60 V HSS/oțel

Cod articol.: 34697085
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 34697085
EAN / GTIN 9009013125343
Număr producător 34697085
L-Număr L50140 104481
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Acest disc de rectificare pendulară a suprafeței asigură utilizarea universală pe oțeluri înalt aliate și HSS.
  • Acest lucru se realizează prin utilizarea oxizilor de aluminiu speciali și a amestecurilor cu oxizi de aluminiu sinterizați combinați cu sisteme speciale de lianți.
  • Cele mai înalte performanțe de tăiere pot fi obținute cu compuși de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A.
  • Următorul nivel superior de calitate este reprezentat de discul VIB-STAR CBN cu liant de rășină de la Tyrolit.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 40 m/s.
  • Specificaţie: SD82A 601 II7P VK8 F
  • Dimensiune: L x A x Î = 200 x 25 x 50,8

Avantaj:

  • Performanță bună de tăiere
  • Aplicabil universal
  • Rentabilitate mare

Material:

  • HSS, oțel

Adaptat pentru:

  • Unealtă de șlefuire cu oscilație plană

Notă:

  • Pentru rectificarea pendulară a suprafețelor pieselor de prelucrat din oțeluri înalt aliate și HSS