• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Pendelflachschleifscheibe gerade 200x25x50,8 A60 V HSS/Stahl

Artikel-Nr.: 34697085
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34697085
EAN / GTIN 9009013125343
Herstellernummer 34697085
L-Nummer L50140 104481
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Pendelflachschleifscheibe sichert einen universellen Einsatz auf hochlegierten Stählen und HSS.
  • Dies wird durch den Einsatz von Spezialkorunden und Mischungen mit Sinterkorunden kombiniert mit speziellen Bindungssystemen erzielt.
  • Höchste Zerspanungsleistungen können mit Sinterkorundmischungen wie 454A erreicht werden.
  • Die nächst höhere Qualitätsstufe ist die kunstharzgebundene VIB-STAR CBN-Scheibe von Tyrolit.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 40m/s
  • Spezifikation: SD82A 601 II7P VK8 F
  • Abmessung: D x T x H = 200 x 25 x 50,8

Vorteil:

  • Gute Zerspanungsleistung
  • Universell einsetzbar
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Werkstoff:

  • Stahl/HSS/Edelstahl

Passend für:

  • Pendelflachschleifwerkzeug

Hinweis:

  • Zum Pendelflachschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb