Discos de desbaste plano pendular convencionales vitrificados para aceros de alta aleación y HSS

Número de artículo: 34697085
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 34697085
EAN / GTIN 9009013125343
Número del fabricante 34697085
Número L L50140 104481
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Esta muela de rectificado de vaivén se puede utilizar universalmente en todos los aceros de alta aleación y aceros rápidos.
  • Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales.
  • Es posible obtener rendimientos de arranque máximos con mezclas de corindón sinterizados tales como 454A.
  • La siguiente línea de calidad máxima es la muela de aglomerado con resina sintética VIB STAR CBN de Tyrolit.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 40m/s
  • Especificación: SD82A 601 II7P VK8 F
  • Dimensión: D x T x H = 200 x 25 x 50,8

Ventaja:

  • Buen rendimiento de arranque de material
  • Uso universal
  • Alta eficiencia económica

Material:

  • Acero/Acero rápido/Acero inoxidable
  • Acero/Acero rápido/Acero inoxidable

Idóneo para:

  • Herramientas de rectificado en plano pendular

Nota:

  • Para rectificado en plano pendular de piezas de trabajo de aceros de alta aleación y HSS