Tyrolit kyvadlový plochý brusný kotouč přímý 200x25x50,8 A60 V HSS/ocel

Artiklové číslo: 34697085
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34697085
EAN / GTIN 9009013125343
Číslo výrobce 34697085
L-číslo L50140 104481
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Tento kyvadlový kotouč pro broušení povrchu zajišťuje univerzální použití na vysoce legovaných ocelích a HSS.
  • Toho je dosaženo použitím speciálních oxidů hliníku a směsí se slinutými oxidy hliníku v kombinaci se speciálními systémy pojiv.
  • Nejvyššího řezného výkonu lze dosáhnout se směsmi slinutých oxidů hliníku, jako je 454A.
  • Dalším vyšším stupněm kvality jsou pryskyřicí pojené CBN kotouče VIB-STAR od společnosti Tyrolit.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 40 m/s
  • Specifikace: SD82A 601 II7P VK8 F
  • Rozměry: D x T x H = 200 x 25 x 50,8

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon
  • Univerzální použití
  • Vysoká hospodárnost

Materiál:

  • HSS, ocel

Vhodné pro:

  • Kyvné ploché brusné nářadí

Poznámka:

  • Pro kyvadlové broušení povrchu obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS.