Disc lamelar 2in1 drept 150x22,23 mm ZA60 BASIC oţel / inox

Cod articol.: 34704963
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie BASIC
Denumirea producătorului Tyrolit
Formă Dreaptă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Grad de fineţe medie
Viteză periferică recomandată max. 80 m/s
Suport de material abraziv Ţesătură
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Specificaţie ZA60-325
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 34704963
EAN / GTIN 9003173231746
Număr producător 34704963
L-Număr L50140 104012
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • BASIC

Descriere:

  • Noile discuri lamelare BASIC 2in1 oferă eficiență și durabilitate la un preț atractiv.
  • Fie că lucrați cu oțel sau oțel inoxidabil, această unealtă poate face față chiar și celor mai dificile lucrări.
  • Datorită noului design cu 30% mai multe linii, beneficiați de o durată de viață semnificativ mai lungă.
  • Cu discurile noastre cu clapetă BASIC 2in1, puteți fi sigur că proiectul dvs. va fi finalizat rapid și precis.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.
  • Specificaţie: ZA60-325
  • Dimensiune: D x H = 150 x 22,23

Avantaj:

  • Durată de viață crescută datorită noului design cu 30% mai multe linii
  • Îndepărtare bună a materialului specific
  • Eficiență și durabilitate la un preț atractiv

Aplicaţie:

  • Granulație 40/60 pentru îndepărtarea mare a materialului
  • Granulație 80/120 pentru lucrări fine

Material:

  • Oțel, oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Aceste discuri cu clapetă sunt perfecte pentru utilizarea rapidă și precisă pe oțel și oțel inoxidabil.

Din aceeași serie "BASIC" Vedeţi-le pe toate