{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Außenrundschleifscheibe VIB STAR | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Diametru | 200 mm | |
| Lățime disc T | 15 mm | |
| Diametrul găurii H | 31,75 mm | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit pe circumferinţa exterioară | |
| Materiale abrazive | Nitrură cubică de bor (CBN) | |
| Procedeu de şlefuire | Rectificare exterioară | |
| Recomandat pentru material | Carbură; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Caracteristici | Fără vibrații |
| Cod articol | 34636578 | |
| EAN / GTIN | 9009013127187 | |
| Număr producător | 34636578 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |