VIB STAR Meules cylindriques extérieures Résine synthétique CBN pour les aciers hautement alliés et l'acier rapide

Réf.: 34636578
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
Référence fabricant Außenrundschleifscheibe VIB STAR
Sommaire 1 pc.
Diamètre 200 mm
Largeur disque T 15 mm
Diamètre alésage H 31,75 mm
Unité contenance pièce
Type de produit Meules pour rectification cylindrique extérieure
Abrasif nitrure de bore cubique (CBN)
Procédé de rectification rectification extérieure
Pour matériau carbure; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Caractéristiques vibrations réduites

Identification et classification

Référence article 34636578
EAN / GTIN 9009013127187
Réf. fabricant 34636578
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • La meule de rectification extérieure VIB STAR est constituée d'un corps amortissant les vibrations.
  • Cela permet un processus de rectification régulier et silencieux.
  • Un effet auto-affûtant continu garantit également une puissance absorbée régulière et de ce fait une grande rentabilité de l'outil.
  • Faible usure entraînant une excellente tenue de profil sur la pièce à usiner, ce qui permet de réduire les contrôles dimensionnels à un minimum.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 63m/s
  • Spécification: 15 - 3
  • Dimension: D x T x H = 200 x 15 x 31,75

Avantage(s):

  • Grande rentabilité
  • Pas de vibrations
  • Superabrasifs

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide
  • Acier/Acier rapide

Adapté(s) pour:

  • Outils de rectification cylindrique extérieure

Remarque(s):

  • Pour la rectification cylindrique extérieure d'aciers hautement alliés et HSS
  • L'utilisation d'abrasifs CBN vous permet d'obtenir un outil d'une grande longévité pour une haute qualité de surface.