Tyrolit obvodový válcový brusný kotouč VIB STAR 200x15x31,75 mm B ocel/HSS

Artiklové číslo: 34636578
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Außenrundschleifscheibe VIB STAR
Obsah 1 ks
Průměr 200 mm
Šířka kotouče T 15 mm
Průměr otvoru H 31,75 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč pro vnější kulaté broušení
Brusiva Kubický nitrid boritý (CBN)
Proces broušení Vnější broušení
Vhodné pro materiál Tvrdokov; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Nízké vibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34636578
EAN / GTIN 9009013127187
Číslo výrobce 34636578
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Vnější válcový kotouč VIB STAR je vyroben se systémem nosného tělesa tlumícím vibrace.
  • Ten zajišťuje konstantní a plynulý proces broušení.
  • Neustálý samoostřící efekt rovněž zaručuje stálou spotřebu energie, a tím i vysokou účinnost tohoto nástroje.
  • Nízké opotřebení má za následek také vysokou rozměrovou přesnost obrobku a rozměrové kontroly jsou omezeny na minimum.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 63 m/s
  • Specifikace: 15 - 3
  • Rozměry: D x T x H = 200 x 15 x 31,75

Výhoda:

  • Vysoká hospodárnost
  • Bez vibrací
  • Superabrazivní brusivo

Materiál:

  • Ocel, HSS

Vhodné pro:

  • Nástroj pro vnější kruhové broušení

Poznámka:

  • Pro vnější válcové broušení vysoce legovaných ocelí a HSS
  • Použití brusiva CBN vám poskytuje mimořádně odolný nástroj pro vysokou kvalitu povrchu.