Extractor injector pneumatic

Cod articol.: 3461602
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Denumirea producătorului Pneumatischer Injektorauszieher
Politică / etichetare Marcaj CE
Tip produs Extractor interior

Identificare și clasificare

Cod articol 3461602
EAN / GTIN 4046459198673
Număr producător 3461602
L-Număr L60160 113345
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Extractorul pneumatic de injectoare permite extragerea rapidă, semi-automată a injectoarelor blocate. Depunerile de cocsificare și rugină sunt ușor de rezolvat prin frecvența de impact extrem de ridicată. În cazul în care ciocanele glisante convențio

Caracteristică:

  • Cuprins: 7 bucăți
  • Lungimea totală: 442 mm
  • Lăţimea totală: 357 mm
  • Înălţimea totală: 151 mm
  • Greutate netă: 6kg
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Lista de piese (text):
    • 1x KL-0186-8001 - Extractor injector, pneumatic
    • 1x KL-0583-1032 A - Adaptor pentru ax de tracțiune, M14x1,5
    • 1x KL-0583-1005-1 A - Adaptor pentru ax de tracțiune, M17x1
    • 1x KL-0369-4606-2 - Piuliță, M27x1
    • 1x KL-0080-1090-4 - Insert pentru capac
    • 1x 1100 L - Gedore L-BOXX 136
  • recomandat pentru:
    • Potrivit pentru injectoare BOSCH cu filet interior M17x1, precum și pentru injectoare BOSCH și DELPHI cu filet exterior M14x1,5 la autoturisme și autoutilitare. 
    • Utilizat, de ex. la Mercedes: OM611, OM612, OM613, OM628**, OM629**, OM639, OM640, OM642**, OM646, OM646 EVO, OM647, OM648 (**motoarele V trebuie coborâte, dacă este necesar, din motive de spațiu); Peugeot, Citroën, Fiat, Lancia, Suzuki: DV6 16V (nu pentru motoarele Euro 5 [8V]); Ford: 1.6 TDCi (G8DA, G8DB, HHDA, HHJA, HHJB); VW-Audi: 2.0, 2.5, 2.7, 3.0 Common-Rail TDI; Volvo: 1.6 D (D4164T), 2.2 D; Mazda: Y6 DV6 16V (nu pentru motoarele Euro 5 [8V])
    • Compatibil universal cu multe alte injectoare diesel, în combinație cu unul dintre seturile suplimentare specifice injectorului KL-0186-128x și KL-0186-9x, pentru autoturisme, autovehicule comerciale, camioane, autobuze, utilaje de construcții, utilaje agricole și vehicule comunale.
    • Compatibil cu alte injectoare prin seturile de completare KL-0186-128x A sau KL-0186-9x.
  • pentru tipul motorului: motorină
  • Depozit: L-BOXX
  • Notă: Știați că anchetele privind accidentele de muncă se concentrează întotdeauna asupra operatorului? Accidentele grave de muncă survenite în timpul utilizării utilajelor fără marcaj CE atrag în mod obligatoriu anchete din partea asociației profesionale și, adesea, din partea parchetului. Prin marcajul CE, producătorul confirmă că, la momentul eliberării, produsul respectă toate standardele, regulamentele, directivele și legile necesare în materie de siguranță. GEDORE respectă cu strictețe prevederile legii privind siguranța produselor prin construcția deosebit de sigură a extractorului pneumatic pentru injectoare, protejând astfel operatorul atelierului de surprize neplăcute. Verificați întotdeauna dacă mașinile au marcajul CE și declarația de conformitate aferentă!
  • Tip de acționare: pneumatic
  • Filet de prindere: M16x1,5
  • pentru filet interior: M17x1
  • pentru injectoare de:
    • Bosch
    • Delphi
  • pentru filet exterior: M14x1,5