TPHN M-5X0.8-W HS HSS Burghiu manual pentru filete metrice ISO grosier DIN 13

Cod articol: 3460726
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460726
EAN / GTIN 7291075586237
Număr producător 3460726
L-Număr L23910 109079

Descriere

Descriere:

Set de burghie filetate, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 6 mm, diametru filet (TDZ) M5, pas filet (TP) 0,8 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 6 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 50 mm
  • Normă DIN 352
  • Lungimea părții de filetare (THL): 16 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M5
  • Pentru paşi de filet (TP): 0,8 mm