TPHN M-5X0.8-W HS Juego de Machos de Mano de Acero Rápido para Rosca Métrica ISO de Paso Normal DIN 13

Número de artículo: 3460726
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3460726
EAN / GTIN 7291075586237
Número del fabricante 3460726
Número L L23910 109079

Descripción

Descripción:

Kits/Sets de machos de Roscado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M5, Paso de rosca (TP) 0.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 6 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 50 mm
  • Estándar DIN 352
  • Longitud de rosca (THL): 16 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M5
  • Paso de rosca (TP): 0.8 mm