• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TPHN M-5X0,8-W HS HSS ruční závitník pro metrické hrubé závity ISO DIN 13

Artiklové číslo: 3460726
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460726
EAN / GTIN 7291075586237
Číslo výrobce 3460726
L-číslo L23910 109079

Popis

Popis:

Sada závitníků, průměr upínání, na straně stroje (DCONMS) 6 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M5, stoupání závitu (TP) 0,8 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 50 mm
  • Norma DIN 352
  • Délka závitové části (THL): 16 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M5
  • Stoupání závitu (TP): 0,8 mm