TPSN UNF 5/16-24-M HE Burghie spiralate HSSW 5% cu filet fin uniform, pentru o gamă largă de materiale.

Cod articol: 3460674
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460674
EAN / GTIN 7291075589399
Număr producător 3460674

Descriere

Descriere:

Tăietor de filet cu caneluri spirale, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 8 mm, lungime totală (OAL) 90 mm, diametru filet (TDZ) UNF 5/16, filet pe inch (TPI) 24, lungime utilă (LU) 35 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 8 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 6,2 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 90 mm
  • Normă DIN 371
  • Lungimea părții de filetare (THL): 15 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): UNF 5/16
  • Filet pe inch (TPI): 24
  • Lungime utilă (LU): 35 mm