TPSN UNF 5/16-24-M HE Tarauds hélicoïdaux HSSW 5 % à filetage fin uniforme, pour une large gamme de matériaux.

Réf.: 3460674
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3460674
EAN / GTIN 7291075589399
Réf. fabricant 3460674

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) UNF 5/16, Nombre filets au pouce (TPI) 24, Longueur utile (LU) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 6.2 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 90 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 15 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): UNF 5/16
  • Nombre filets au pouce (TPI): 24
  • Longueur utile (LU): 35 mm