• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

TPSN UNF 5/16-24-M HE Spirálové závitníky HSSW 5 % s jednotným jemným závitem pro širokou škálu materiálů.

Artiklové číslo: 3460674
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460674
EAN / GTIN 7291075589399
Číslo výrobce 3460674

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 8 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) UNF 5/16, počet závitů na palec (TPI) 24, užitná délka (LU) 35 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 8 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 6,2 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 90 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 15 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): UNF 5/16
  • Závity na palec (TPI): 24
  • Užitečná délka (LU): 35 mm