TPFN M-4X0.7-F HETI HSSE 5% burghie filetate formate la rece - filet gros metric ISO, conform DIN 13.

Cod articol: 3460547
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3460547
EAN / GTIN 7291075596359
Număr producător 3460547

Descriere

Descriere:

Formator de filet, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 4,5 mm, lungime totală (OAL) 63 mm, diametru filet (TDZ) M4, pas filet (TP) 0,7 mm, lungime utilă (LU) 21 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 4,5 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 63 mm
  • Tariță standard DIN 371
  • Lungimea părții de filetare (THL): 12 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M4
  • Pentru paşi de filet (TP): 0,7 mm
  • Lungime utilă (LU): 21 mm