• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

TPFN M-4X0.7-F HETI HSSE 5 % Tarauds à fileter formés à froid - Filetage métrique grossier ISO, selon DIN 13.

Réf.: 3460547
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3460547
EAN / GTIN 7291075596359
Réf. fabricant 3460547

Description

Description:

Tarauds spéciaux, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M4, Pas filetage (TP) 0.7 mm, Longueur utile (LU) 21 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 4.5 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 63 mm
  • Taraud standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 12 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M4
  • Pas filetage (TP): 0.7 mm
  • Longueur utile (LU): 21 mm