• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TPFN M-4X0,7-F HETI HSSE 5 % závitníky tvarované za studena – ISO metrický hrubý závit, podle DIN 13.

Artiklové číslo: 3460547
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3460547
EAN / GTIN 7291075596359
Číslo výrobce 3460547

Popis

Popis:

Závitník, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 4,5 mm, celková délka (OAL) 63 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M4, stoupání závitu (TP) 0,7 mm, užitná délka (LU) 21 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 4,5 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 63 mm
  • Standardní závitníky DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 12 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M4
  • Stoupání závitu (TP): 0,7 mm
  • Užitečná délka (LU): 21 mm