DDT Burghiu pentru gresie umed 16x35xHEX PREMIUM Gresie și ceramică

Cod articol.: 34562087
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 34562087
EAN / GTIN 9003173117019
Număr producător 34562087
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Freză cu miez diamantat în vid TYROLIT pentru toate plăcile ceramice, gresia fină și plăcile de marmură. Confort maxim de găurire, cu aplicabilitate universală. Perforare perfectă, fără rupere, în aplicații de faianță și sanitare.

Caracteristică:

  • Formă: DIAMANTUL GOL - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Plăci ceramice
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 16 - 2 - 5
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 16 x 35 x hexagonal mm
  • Diametru: 16 mm
  • Grosime: 35 mm
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Universal aplicabil pentru toate plăcile ceramice, gresie de porțelan și plăci de marmură.
  • Găurire exactă fără breakouts de margine.
  • Confort maxim la găurire datorită umezirii optimizate a diamantelor.

Material:

  • Plăci ceramice

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă