DDT csempefúró nedves 16x35xHEX PREMIUM csempe & kerámia

Cikkszám: 34562087
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 34562087
EAN / GTIN 9003173117019
Gyártó száma 34562087
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

TYROLIT vákuum-pácolt gyémánt magfúrófej minden kerámialaphoz, finom kőedényhez és márványlaphoz. Maximális fúrási kényelem, univerzálisan alkalmazható. Tökéletes, kitörésmentes fúrás a csempe- és szaniteripari alkalmazásokban.

Jellemző:

  • Halmazállapot: ÜREGES GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Kerámia burkolólapok
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 16 - 2 - 5
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 16 x 35 x hatlapú mm
  • Átmérő: 16 mm
  • Vastagság: 35 mm
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Univerzálisan alkalmazható minden kerámia csempe, porcelán kőáru és márványlap esetében.
  • Pontos fúrás élkitörések nélkül.
  • Maximális fúrási kényelem a gyémántok optimális víznedvesítésének köszönhetően.