DDT vrták na obklady mokrý 16x35xHEX PREMIUM obklady a keramika

Artiklové číslo: 34562087
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 34562087
EAN / GTIN 9003173117019
Číslo výrobce 34562087
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Vakuově pájený diamantový jádrový vrták TYROLIT pro všechny keramické obklady, jemnou kameninu a mramorové desky. Maximální komfort při vrtání, univerzálně použitelné. Dokonalé vrtání bez vylamování v obkladačských a sanitárních aplikacích.

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ DIAMANT - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Keramické dlaždice
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 16 - 2 - 5
  • Rozměry (D x D x Y/AUFN): 16 x 35 x HEx mm
  • Průměr nádoby: 16 mm
  • Tloušťka: 35 mm
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Univerzálně použitelné pro všechny keramické obklady, porcelánovou kameninu a mramorové desky.
  • Přesné vrtání bez odlamování hran.
  • Maximální komfort vrtání díky optimalizovanému smáčení diamantů vodou.

Materiál:

  • Keramické dlaždice

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání