TNGN 160416 T01020 IS45 inserție ceramică triunghiulară triunghiulară cu două fețe pentru prelucrarea fontei și a oțelului călit

Cod articol.: 3453019
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3453019
EAN / GTIN 7291075494525
Număr producător 3453019

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, tocător A, rază de colț (RE) 1,6 mm, lungime margine de tăiere (L) 16,5 mm, diametru cerc interior (IC) 9,53 mm, grosime inserție de tăiere (S) 4,76 mm

Caracteristică:

  • Spanformer A.
  • Rază colț (RE): 1,6 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 16,5 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 5 mm
  • Diametru interior (IC): 9,53 mm
  • Dimensiune WSP 34 T04
  • Grosimea inserției (S): 4,76 mm
  • Alimentare maximă 0,5 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,5 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,05 mm/rot