• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

TNGN 160416 T01020 IS45 oboustranná negativní trojúhelníková keramická destička pro obrábění litiny a kalené ocel

Artiklové číslo: 3453019
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3453019
EAN / GTIN 7291075494525
Číslo výrobce 3453019

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač A, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka řezné hrany (L) 16,5 mm, vnitřní kroužek průměry (IC) 9,53 mm, tloušťka řezné břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Spanformer A..
  • Poloměr rohu (RE): 1,6 mm
  • Délka řezné hrany (L): 16,5 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 5 mm
  • průměry inkružnice (IC): 9,53 mm
  • Velikost WSP 34 T04
  • Tloušťka břitové destičky (S): 4,76 mm
  • Maximální posuv 0,5 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 0,5 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,05 mm/rev