TNGN 160416 T01020 IS45 Plaquettes triangulaires réversibles en céramique pour l'usinage de la fonte, des aciers traités et des alliages base nickel

Réf.: 3453019
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 3453019
EAN / GTIN 7291075494525
Réf. fabricant 3453019

Description

Description:

Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type A, Corner Radius (RE) 1.6 mm, Cutting Edge Length (L) 16.5 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 9.53 mm, Insert Thickness (S) 4.76 mm

Feature:

  • Chip Breaker Type A
  • Corner Radius (RE): 1.6 mm
  • Cutting Edge Length (L): 16.5 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 5 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC): 9.53 mm
  • Insert Size 34 T04
  • Insert Thickness (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.05 mm/rev