GCP 9.52-4.76 E004 IS10 Inserții de frezare și strunjire din ceramică cu rază completă pentru prelucrarea aliajelor termorezistente

Cod articol: 3448951
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3448951
EAN / GTIN 7291075578751
Număr producător 3448951

Descriere

Descriere:

Inserții de tăiere, lățimea de tăiere (CW) 9,52 mm, grosimea inserției de tăiere (S) 8,31 mm

Caracteristică:

  • Unghi de joc principal (PORNIT): 11 de grade
  • Rază colț (RE): 4,76 mm
  • Lățime de tăiere (CW): 9,52 mm
  • Lungimea inserției de tăiere (INSL): 25,4 mm
  • Grosimea inserției (S): 8,31 mm