GCP 9.52-4.76 E004 IS10 Plaquitas de tronzado y torneado de cerámica con radio completo para el mecanizado de aleaciones resistentes al calor

Número de artículo: 3448951
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3448951
EAN / GTIN 7291075578751
Número del fabricante 3448951

Descripción

Descripción:

Insertos de corte, ancho de corte (CW) 9,52 mm, espesor de inserto de corte (S) 8,31 mm

Característica:

  • Ángulo de separación principal (ON): 11 grados
  • Radio de esquina (RE): 4,76 mm
  • Anchura de corte (CW): 9,52 mm
  • Longitud del inserto de corte (INSL): 25,4 mm
  • Espesor de inserción (S): 8,31 mm