• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GCP 9.52-4.76 E004 IS10 Stechdreh- und Drehschneideinsätze aus Keramik mit vollem Radius für die Bearbeitung hitzebeständiger Legierungen

Artikel-Nr.: 3448951
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3448951
EAN / GTIN 7291075578751
Herstellernummer 3448951

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 8.31 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN): 11 Degrees
  • Eckenradius (RE): 4.76 mm
  • Schneidbreite (CW): 9.52 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 25.4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 8.31 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb