Disc de tăiere cu diamant DCH TGD® 350x3,2/2,4x25,4 mm TGD

Cod articol: 34462093
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Kreissägeblatt

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34462093
EAN / GTIN 9003173029725
Număr producător 34462093

Descriere

Caracteristică:

  • Formă: C73W 50157D DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Adecvarea materialului: Granit
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 39,4 - 3,2 - 14
  • Dimensiune (D x D / e x H): 350 x 3,2 / 2,4 x 25,4 mm
  • Diametru: 350 mm
  • Grosime: 3,2 mm
  • Orificiu: 25,4 mm
  • Dimensiunea boabelor: 38
  • Instrument pentru: Tăietor electric

Avantaj:

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimum bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting and the longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Aplicaţie:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)