• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCH Trockenschnitt-Sägeblätter 350x3,2/2,4x25,4 PREMIUM Hartgestein

Artikel-Nr.: 34462093
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34462093
EAN / GTIN 9003173029725
Herstellernummer 34462093

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: C73W 50157D DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Granit
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 39,4 - 3,2 - 14
  • Abmessung (D x T / E x H): 350 x 3,2 / 2,4 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 3.2 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 38
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimum bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting and the longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Verwendung:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)