DCH Dry cutting saw blades 350x3,2/2,4x25,4 PREMIUM hard stone

Réf.: 34462093
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Kreissägeblatt

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34462093
EAN / GTIN 9003173029725
Réf. fabricant 34462093

Description

Caractéristique(s):

  • Form: C73W 50157D SCIE DIAMANT
  • Spécification : 39,4 - 3,2 - 14
  • Dimension (D x T / E x H): 350 x 3,2 / 2,4 x 25,4 mm
  • Diamètre: 350 mm
  • Epaisseur: 3.2 mm
  • Alésage: 25.4 mm
  • Granulométrie: 38
  • Aptitude des matériaux: Granit
  • Outillage pour: Découpeuse

Avantage(s):

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimum bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting and the longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Utilisation:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)