FFQ4 D1.25-07-W1.25-06 freze de capăt cu alimentare mare, cu o inserție de tăiere pătrată cu o singură față, cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3442110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 3442110
EAN / GTIN 7291075558111
Număr producător 3442110
L-Număr L23910 102804

Descriere

Descriere:

Freze de capăt cu WSP, diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 1-1 0,0275/4 4,95″, diametru (DC/DCX) 7-1/4″, număr de corpuri de tăiere (CICT) 1, lungime de tăiere max. (APMX) 1″, lungime totală (OAL) 2″, arbore de tăiere Weldon, arbore de tăiere Weldon, lungime de lucru (LU) 2″

Caracteristică:

  • Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Weldon
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 1-1/4″
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 0.903″
  • Diametru (DC/DCX): 1-1/4″
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 1-1/4″
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 7
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,0275″
  • Lungime funcție (LF): 3.809″
  • Lungime cap (stânga): 2-1/2″
  • Denumire inserție (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
  • Lungime totală (OAL): 4,95″
  • Unghi rampă max. (RMPX): 1,5 de grade
  • Arbore Weldon
  • Lungime utilă (LU): 2-1/2″