Descrição:
Fresa de haste com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 1-1/4″, diâmetro (DC/DCX) 1-1/4″, número de corpos de corte (CICT) 7, comprimento máximo de corte (APMX) 0,0275″, comprimento total (OAL) 4,95″, haste de fixação Weldon, haste de fixação Weldon, comprimento útil (LU) 2-1/2″
Característica:
Código de ligação do lado da máquina (CCMS): Weldon Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 1-1/4″ Propriedade do refrigerante (CSP): Refrigerante Thru Diâmetro de corte (DC): 0.903″ Diâmetro (DC/DCX): 1-1/4″ Diâmetro de corte, máx. (DCX): 1-1/4″ Direção (MÃO): Mão direita Número de corpos de corte (CICT): 7 Comprimento máximo de corte (APMX): 0,0275″ Comprimento funcional (LF): 3.809″ Comprimento da cabeça (LH): 2-1/2″ Designação da placa de corte (MIID): FFQ4 SOMT 060210T Comprimento total (OAL): 4,95″ Ângulo máximo da rampa (RMPX): 1,5 graus Haste de fixação Weldon Comprimento útil (LU): 2-1/2″