FFQ4 D1.25-07-W1.25-06 frezen voor hoge voeding met een enkelzijdige vierkante snijplaat met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3442110
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3442110
EAN/GTIN 7291075558111
Nummer fabrikant 3442110
L-nummer L23910 102804

Omschrijving

Omschrijving:

Vingerfrezen met WSP, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, diameter (DC/DCX) 7-1/4″, aantal snijlichamen (CICT) 1, snijlengte max. (APMX) 1″, nuttige lengte (OAL) 2″, opnameschacht Weldon, opnameschacht Weldon, totale lengte (LU) 2-0,0275/4,95″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0.903″
  • diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Snijdiameter, max. (DCX): 1-1/4″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijorganen (CICT): 7
  • Maximale snijlengte (APMX): 0,0275″
  • Lengte functie (LF): 3.809″
  • Hoofdlengte (links): 2-1/2″
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
  • totale lengte (OAL): 4,95″
  • Hellingshoek max. (RMPX): 1,5 graden
  • opnameschacht Weldon
  • nuttige lengte (LU): 2-1/2″