PENTA 17N150NX080RS IC1008 Plăci de tăiere reversibile cu 5 muchii pentru aplicații de tăiere și secționare de înaltă precizie, precum și prelucrări de umăr

Cod articol.: 3441929
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3441929
EAN / GTIN 7291075583489
Număr producător 3441929
L-Număr L23910 106833

Descriere

Descriere:

Tăiere Inserții de tăiere, rază colț (RE) 0,08 mm, adâncime de tăiere, max. (CDX) 4 mm, lățime de tăiere (CW) 1,5 mm

Caracteristică:

  • Raza colțului (RE): 0,08 mm
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 4 mm
  • Lățimea de tăiere (CW): 1,5 mm
  • Toleranța lățimii de tăiere (+/-) (CWTOL): 0,02 mm
  • Avans maxim de canelare (fg(max)): 0,07 mm/rot
  • Avans minim de adâncire (fg(min)): 0,02 mm/rot